エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ペイントローラー エスコの スモールローラー 150mm(12mm) 交換用ローラー(2本) 塗装用 150mm(12mm) 交換用ローラー(2本) 注文コード 50489023 エスコ品番EA109ND-87 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)150 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)38 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109ND-87 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50489023 EA109ND-87 オープン ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) スクリューローラー 大塚刷毛製造 税込¥494~ ¥449~ 10PCペイントキット ROLLINGDOG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ヘビーデューティローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥813 ¥739 バスケットへ 9インチペイントローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥538 ¥489 バスケットへ スーパーマイクロファイバー 18インチローラーカバー ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ザモロッサス 18インチペイントローラーセット ROLLINGDOG 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ クイックファイア プレミアムエクステンションポール ROLLINGDOG 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スタンダード ポリエステル製ローラーフレーム(カバー付き) ROLLINGDOG 税込¥505 ¥459 バスケットへ ザモロッサス 18インチ ペイントローラー 7点セット ROLLINGDOG 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 9インチ・ポリエステル・ローラーカバー (厚み18mm) ROLLINGDOG 税込¥340 ¥309 バスケットへ 伸縮式延長ポール ROLLINGDOG 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 伸縮式延長ポール ROLLINGDOG 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 9インチ・ポリエステル・ローラーカバー (厚み6mm) ROLLINGDOG 税込¥285 ¥259 バスケットへ 9インチポリエステルローラーカバー (厚み12mm) ROLLINGDOG 税込¥318 ¥289 バスケットへ ポリエステルペイントローラーカバー 18インチ厚さ12mm ROLLINGDOG 税込¥769 ¥699 バスケットへ ひしゃく専用伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ ポリエステル製ロ-ラーカバー (10PC) ROLLINGDOG 税込¥846 ¥769 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラースモールローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品