250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面)

250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面) エスコ

エスコ品番EA109NJ-1 全長(mm)250 種類刷毛 毛丈(mm)約10 材質(柄部)スチール 材質(毛)アクリル 主な用途隙間塗装用 毛色白色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50490274 EA109NJ-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50490274 EA109NJ-1 50490308 EA109NJ-2 EA109NJ-2 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面) エスコ 50490308 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面) エスコ 1個 685 税込754 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする