160x35mm 自在ペインターセット

160x35mm 自在ペインターセット エスコ

エスコ品番EA109NS-1 厚さ(mm)15 種類刷毛 毛丈(mm)12 材質(柄部)ポリポロピレン 材質(毛)ポリエステル 毛色青色 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50490423 EA109NS-1
オープン
2,990
3,289 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする