100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)

100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム) エスコ

エスコ品番EA109NW-11 種類ローラー 毛丈(mm)9.5 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50490712 EA109NW-11
オープン
480
528 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする