230x381mm( 38mm) ローラー刷毛セット

230x381mm( 38mm) ローラー刷毛セット エスコ

エスコ品番EA109NW-332 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)230 主な用途塗装用 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50491157 EA109NW-332
オープン
2,880
3,168 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする