100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット

100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ

エスコ品番EA109NW-4 種類ローラーセット 毛丈(mm)9.5 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)100 ハンドル寸法(mm)100(W)×368(L) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50491193 EA109NW-4
オープン
2,120
2,332 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする