エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホース エスコの 樹脂ホース 5.0/8.0mmx9.6m ウレタンホース(雄ねじ付) スイベル金具付 空気用 オレンジ色 5.0/8.0mmx9.6m ウレタンホース(雄ねじ付) 注文コード 50531163 材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具付 エスコ品番EA125BB-12A 色オレンジ 長さ(m)9.6 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 使用範囲(m)9.6 取付ねじサイズR(PT)1/4” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA125BB-12A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50531163 EA125BB-12A オープン ¥1,940 ¥1,940 ¥2,134 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”サンフーズ” 八興販売 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ ”サンフーズ” 八興販売 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 給気ホース 1m サンポット 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ TACダクトAS 東拓工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ (1) パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 税込¥505~ ¥459~ 【カット品】トヨスプリングホース TS-50 50X62 シリーズ アズワン 税込¥10,998 ¥9,998 GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴム 税込¥35,178~ ¥31,980~ GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴム 税込¥46,178~ ¥41,980~ コイルチューブ 芝軽粗材 税込¥5,828~ ¥5,298~ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (113) タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 税込¥923~ ¥839~ (20) TAC SD-A2 東拓工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (2) 耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ 東拓工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売 税込¥21,978~ ¥19,980~ フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ 油止め栓”モレンセン” AMBIX(アンビックス) 税込¥41,778 ¥37,980 部分干渉防止材”スポットガード” AMBIX(アンビックス) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 税込¥450~ ¥409~ (15) インガソール金具付 樹脂製エアーホース ノーブランド 税込¥10,998~ ¥9,998~ インガソール型シングルスパット ノーブランド 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホース樹脂ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品