エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホース エスコの 樹脂ホース 5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付) スイベル金具付 空気用 オレンジ色 5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付) 注文コード 50531197 材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具付 エスコ品番EA125BB-6A 色オレンジ 長さ(m)4.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 使用範囲(m)4.8 取付ねじサイズR(PT)1/4” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA125BB-6A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50531197 EA125BB-6A オープン ¥1,970 ¥1,970 ¥2,167 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパートムスパッタホース 十川産業 税込¥8,028~ ¥7,298~ (4) ”サンフーズ” 八興販売 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ スマートホース プロテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 税込¥450~ ¥409~ (15) インガソール金具付 樹脂製エアーホース ノーブランド 税込¥10,998~ ¥9,998~ インガソール型シングルスパット ノーブランド 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 変換シングルスパット(メスネジ東洋型・オスネジインガソール) ノーブランド 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ インガソール型ダブルスパット ノーブランド 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 耐油ビニールチューブ フローバル 税込¥4,838~ ¥4,398~ ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) 真空ゴム管 十川ゴム 税込¥2,058~ ¥1,871~ (1) ブレードホース テクノブレード プラス・テク 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ タッチチューブ 千代田通商 税込¥13,178~ ¥11,980~ カラ-柔軟フッ素チューブ アオイ 税込¥6,488~ ¥5,898~ BMW M54 パワーステリングサーバーホース BRIDGES 税込¥5,498 ¥4,998 ブレードホース テクノブレード プラス・テク 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホース樹脂ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品