エスコ
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ品番
EA125FA-6B
材質
(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
6
特性
耐薬/透明性/気密性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50537637
EA125FA-6B
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください