エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの フレキシブルホース・ダクトホース エスコの フレキシブルホース 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA) 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA) 注文コード 50539335 長さ(m)0.5 エスコ品番EA125FJ-6A 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA125FJ-6A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50539335 EA125FJ-6A オープン ¥8,180 ¥8,180 ¥8,998 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 税込¥8,468~ ¥7,698~ これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ) 税込¥846 ¥769 バスケットへ これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ) 税込¥846 ¥769 バスケットへ SUS スパイラルダクト フカガワ 税込¥5,168~ ¥4,698~ (1) SUS ハゼエルボ90° フカガワ 税込¥13,068~ ¥11,880~ スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ 税込¥791~ ¥719~ ダイアフラムバルブ ヤマト産業 税込¥25,278~ ¥22,980~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,378~ ¥5,798~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 取出口バルブ ヤマト産業 税込¥3,850~ ¥3,500~ 高圧チヨフレックス 千代田精機 税込¥26,378~ ¥23,980~ チヨフレックスAC 千代田精機 税込¥27,478~ ¥24,980~ デューティペア2型(H2) 千代田精機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン 群協製作所 税込¥1,099~ ¥999~ リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所 税込¥758~ ¥689~ リング式銅管継手(計装用) キャップ 群協製作所 税込¥406~ ¥369~ リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン 群協製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) 群協製作所 税込¥417~ ¥379~ リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所 税込¥318~ ¥289~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材フレキシブルホース・ダクトホースフレキシブルホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。フレキシブルメタルホースの特徴豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/ 参考になった 2023-02-02 「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります フレキシブルホース ダクトホース・ダクト管 フレキシブルホース用継手 ダクトホース・ダクト管用継手 フレキシブルホース関連部品 ダクトホース関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品