曜日別特売

ナイロンチューブ(軟質/黒)

ナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコナイロンチューブ(軟質/黒) - エスコ
(3件のレビュー)
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
エスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541706EA125NA-452.4EA125NA-42.54
オープン
510
561(税込)
当日出荷
50541733EA125NA-4A102.4EA125NA-4A2.54
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
50541758EA125NA-4B202.4EA125NA-4B2.54
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
50541785EA125NA-652.1EA125NA-646
オープン
715
787(税込)
翌日出荷
返品不可
50541812EA125NA-6A102.1EA125NA-6A46
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
50541846EA125NA-6B202.1EA125NA-6B46
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
50541882EA125NA-851.4EA125NA-868
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
50541907EA125NA-8A101.4EA125NA-8A68
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
50541934EA125NA-8B201.4EA125NA-8B68
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
50541575EA125NA-1051.4EA125NA-107.510
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
50541593EA125NA-10A101.4EA125NA-10A7.510
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
50541627EA125NA-10B201.4EA125NA-10B7.510
オープン
4,850
5,335(税込)
翌日出荷
返品不可
50541654EA125NA-1251.4EA125NA-12912
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
50541672EA125NA-12A101.4EA125NA-12A912
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
50541697EA125NA-12B201.4EA125NA-12B912
オープン
7,380
8,118(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50541706
2023-06-29
用途: 炭酸水を作る時

炭酸水を作る時に減圧器からPETボトルに炭酸ガスを送るのに使用。
少々硬いですが、カプラー、レデューサー共に相性は良く抜けることは
ありません。経年変化で表面が少々べたつきます。

対象商品 : 50541706
2020-05-28
用途: ミドボン炭酸水の充填チューブとして
ゆめ運送その他業種

バッチリ炭酸水を作ることができました。
硬めのチューブで折れ曲がりの問題も無さそうです。

対象商品 : 50541706
2019-05-26
用途: 自作炭酸水メーカー
その他業種

炭酸水メーカーとしては、長かったのですが、特に支障もなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする