エスコ
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
材質
膨張黒鉛
適合流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
エスコ品番
EA351NG-1.5
寸法(mm)
1000×1000
質量(g)
1461
最高圧力(MPa)
(限界)2.0
耐熱温度(℃)
-240~420(蒸気は650まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637405
EA351NG-1.5
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください