[L] 手 袋(滑り止め付・青/12双)

[L] 手 袋(滑り止め付・青/12双) エスコ
(1件のレビュー)

エスコ品番EA354A-47 白、滑り止め:青 機能滑り止め付 糸本数(本)2 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.6 内容量1ダース(12双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50649542 EA354A-47 L 23 ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール 7 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50649542
2019-10-19
用途:
配線の皮むき
青森ノーミ株式会社 様 (建設業・工事業)

すべりどめとしてゴムがついてて
使いやすいので安く購入できて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする