フリー/260mm 手袋(耐熱・耐切創)

フリー/260mm 手袋(耐熱・耐切創) エスコ

独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。
低熱伝導性(把持時間)を実現。
耐熱性、耐切創性に優れています。

サイズフリー 全長(cm)26 耐熱温度(℃)300 仕様両手 エスコ品番EA354EB-40 材質甲・平裾:アラミド繊維100%(綿貼り)、平:(表)PBO繊維・アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト・特殊断熱シート、(裏)綿100% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50658642 EA354EB-40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする