曜日別特売

オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) - エスコ
(2件のレビュー)
セット内容
【内径×線径(入数)】
2.9×1.78mm(20)
3.68×1.78mm(20)
4.48×1.78mm(20)
5.28×1.78mm(20)
6.07×1.78mm(20)
7.66×1.78mm(20)
9.25×1.78mm(20)
9.19×2.62mm(13)
10.78×2.62mm(13)
12.37×2.62mm(13)
13.95×2.62mm(13)
15.54×2.62mm(13)
17.13×2.62mm(13)
18.72×2.62mm(13)
18.64×3.53mm(10)
20.22×3.53mm(10)
21.82×3.53mm(10)
23.40×3.53mm(10)
24.99×3.53mm(10)
26.58×3.53mm(10)
28.17×3.53mm(10)
29.75×3.53mm(10)
31.34×3.53mm(10)
32.92×3.53mm(10)
34.52×3.53mm(10)
36.1×3.53mm(10)
37.69×3.53mm(10)
37.47×5.33mm(7)
40.65×5.33mm(7)
43.82×5.33mm(7)
内径(Φmm)
2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、
32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MC質量(g)695ケース寸法(mm)240×175×50(H)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680665EA423MC
オープン
4,300
4,730(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50680665
2020-04-26
用途: 重機整備

JIS規格のセットでは対応しきれない線径があるので、補修用に太いインチサイズが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 50680665
2018-09-28
用途: フロアジャッキのメンテナンスに

使用しているフロアジャッキが海外製のため、パッキンの規格がインチでした。今まで限りなく近いJIS規格品を使用していましたが上手くいかず、この商品ならストレスなくメンテナンスすることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする