曜日別特売

M12 シールワッシャー (10個)

M12 シールワッシャー (10個) - エスコ
(4件のレビュー)
外径(Φmm)18材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-12厚さ(mm)1.5ボルトM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680866EA423MW-12
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 高圧エアー機器のメンテ用
製造業

どこでも入手できそうだけど売って無いシールワッシャ 各種のサイズが入手できるモノタロウは非常に助かります。さっそくM12のシールワッシャを本ワッシャに交換したところエアー漏れが止まりました、できれば10個もいらないので5から6個単位で販売してほしい。

対象商品 : 50680866
2022-02-25
用途: バイク
その他業種

色々なドレンとかにつかいました。特に問題なく使えてます

対象商品 : 50680866
2020-09-01
用途: 機械のメンテナンス時
MEK JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

鉄ワッシャなのでシール性に不安があったが、銅ワッシャよりもしっかりとシールできている。

対象商品 : 50680866
2018-11-12
用途: オイル通路のバンジョウボルトに使用

アルミワッシャーでの若干のオイルにじみが、このシールワッシャーで完全に止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする