エスコ
1/8" シールワッシャー(10個)
外径(Φmm)
15.88
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-1
厚さ(mm)
2.03
サイズ
(BSP)1/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681067
EA423MX-1
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください