P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)

P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) - エスコ
(2件のレビュー)
外径(Φmm)25.6材質シリコンゴム(4種C)JIS呼びP-21機能耐寒、耐熱エスコ品番EA423RE-21内径(Φmm)20.8線径(Φmm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50683456EA423RE-2120.82.425.6シリコンゴム(4種C)
オープン
585
644(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50683456
2018-06-21
用途: 食品機械のピストンシール部品として
製造業

他社の同一規格品を半年以上に渡り何種類か比較使用したところ、この商品が一番切れにくく感じたため継続使用しています。値段は高めですが高負荷な箇所や交換が難しい箇所で使用する場合、お奨めします。それと、以前は納期に日数を要しましたが現在は即日発送になったのも助かっています。

対象商品 : 50683456
2017-10-23
用途: 菓子製造機の材料送り出しピストンに使用
製造業

この規格のOリングは多数の会社の物を比較使用しているが、この商品についても問題なく使用できました。しかし記載の発送予定より発送に大幅に時間がかかり11日後にようやく発送されました。出荷体制に改善を願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする