エスコ
G- 50 オーリング (固定用/10個)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
55.6
材質
ニトリルゴム(1種A)
JIS呼び
G-50
エスコ品番
EA423RG-50
内径(Φmm)
49.4
線径(Φmm)
3.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686764
EA423RG-50
49.4
3.1
55.6
ニトリルゴム(1種A)
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください