エスコ
G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ品番
EA423RJ-50
機能
耐熱
JIS呼び
G-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688128
EA423RJ-50
フッ素ゴム(4種D)
49.4
55.6
3.1
オープン
¥
235
¥259
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください