曜日別特売

Φ1/4"-5/8" オーリングセット

Φ1/4"-5/8" オーリングセット - エスコ
(1件のレビュー)
セット内容
【内径×線径(入数)】
1/4”×3/8”(15)
5/16”×7/16”(15)
3/8”×1/2”(10)
1/2”×5/8”(10)
3/8”×9/16”(10)
7/16”×5/8”(10)
1/2”×11/16”(10)
9/16”×3/4”(10)
5/8”×13/16”(10)
11/16”×7/8”(10)
3/4”×15/16”(10)
7/32”×11/32”(15)
3/4”×1”(10)
3/16”×5/16”(20)
5/32”×9/32”(20)
1/8”×1/4”(20)
13/16”×1-1/16”(10)
5/8”×3/4”(10)
エスコ品番EA423RY-3ケース寸法(mm)218×143×47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50690142EA423RY-3ゴム
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50690142
2021-06-04
用途: 農業機械の修理
その他業種

重要な改善点はありません。がしいて言えばサイズラベルと現物を対応すれば分かりやすいと思います。大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする