エスコ
10x20x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
(1件のレビュー)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TA
仕様
タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TA-10
軸径(Φmm)
10
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
20
適合温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50690176
EA423TA-10
10
20
-25~120
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください