エスコ
16x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TA
仕様
タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TA-16B
軸径(Φmm)
16
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
30
適合温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50690413
EA423TA-16B
16
30
-25~120
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください