曜日別特売

17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) - エスコ
(1件のレビュー)

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-17B軸径(Φmm)17厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50691497EA423TB-17B1732-25~120
オープン
510
561(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50691497
2017-07-18
用途: バイク整備で

直ぐ使いたく安価と思い注文したら、届いたのが半月後で在庫に成ってしまつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする