エスコ
6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA425JA-61
ねじの種類
R
チューブサイズ(mm)
6
ねじサイズ
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703747
EA425JA-61
オープン
¥
290
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください