エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの 方向制御機器 エスコの 方向制御ハンドバルブ R3/8"x 6mm 開閉バルブ R3/8"x 6mm 開閉バルブ 注文コード 50708044 エスコ品番EA425SF-63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA425SF-63 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50708044 EA425SF-63 オープン ¥1,540 ¥1,540 ¥1,694 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 税込¥12,078~ ¥10,980~ 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ コガネイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ (1) 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ ブラケット付きスペーサ SMC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ SYJ500 Series SMC 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ 税込¥43,978~ ¥39,980~ ソレノイドバルブ SYJ5000 Series SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD 税込¥7,588~ ¥6,898~ ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器 税込¥1,648~ ¥1,498~ ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所 税込¥6,598~ ¥5,998~ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ AR50(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD 税込¥3,259~ ¥2,963~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース方向制御機器方向制御ハンドバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります パイロット式ソレノイドバルブ 直動式ソレノイドバルブ 省配線フィールドバスシステム 方向制御エアオペレートバルブ メカニカルバルブ 方向制御ハンドバルブ パワーバルブ ISOバルブ 防爆バルブ ソレノイドバルブ用部品 方向制御マニホールド シェアする マイページ 最近見た商品