反射タスキ

反射タスキ - Kawasumi(川住製作所)反射タスキ - Kawasumi(川住製作所)反射タスキ - Kawasumi(川住製作所)
(2件のレビュー)

目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適

イエロー材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル質量(g)28全長×幅W(mm)約1340×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50684987KW-87
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-20
用途: 自転車通勤の社員に配布
農・林・水産業

サイズが大きく、ガッチリ、或いは、ふくよかな方にも十分な大きさです。反射も良く、期待通りの良品です。なお、小柄な方には大きすぎるかもしれません、また、買ったばかりなので耐久性は不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 50684987
2020-09-17
用途: 自転車用タスキとして使用
卸売・小売業

今まで4cm幅を使用していましたがこちらは5cmです。1cmの差ですがよれ感がなく
叱りしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする