CAPTAIN STAG
太い4ダイヤルワイヤーロック90
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
357
周長(mm)
1010
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318306
Y-4296
¥
1,982
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください