(1件のレビュー)

高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。
電池工業会規格(S0404)適合品。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031498KA570-020921本(20L)
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76031516KA570-180921箱(180mL×50本)
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
50828548KA570-180911箱(180mL×50本)
2,400
取扱い終了
50828557KA570-300911本(300mL)
200
取扱い終了
50828566KA570-020911本(20L)
3,100
取扱い終了
76031507KA570-300921本(300mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50828557
2020-08-30
用途: 農作業

農機具バッテリー補充用として購入。車と違い自分で維持管理しないと、バッテリー購入するといい値段します。定期的な充電と液量チェックします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする