ヘッドライトクリーニング&コートセット(洗剤)

ヘッドライトクリーニング&コートセット(洗剤) PITWORK(日産)
(1件のレビュー)

樹脂製ヘッドライトレンズカバーの経年劣化による黄ばみやくすみを研磨することなく、洗浄作業で簡単に落とし、レンズカバー表面のハードコートも復元させます。 「黄ばみ」が深部まで進行しているヘッドライトには、専用の研磨スポンジを利用することで、早く研磨除去することが可能なうえ、ヘッドライト樹脂を極度に傷めることなく、表面を平滑に整えることができます。後処理のコーティング剤の足付け処理にもなり、定着性も格段に向上いたします。
ウレタングリップを利用するとさらに作業性が向上します。

危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※研磨スポンジのみのご使用だけでは黄ばみは除去できますが、透明度は上がりません。
※プラスチックの経年劣化による黄ばみには効果がありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50829634 KA303-06190
3,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50829634
2019-11-26
用途:
ヘッドライトレンズのくもり取りとコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより綺麗になりました。
4~5回分程の量です。
コート剤の塗布についても、しっかり水分を取り除き、湿度の率い時に施工すればそんなに難しくはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする