静音有線ブルーLEDマウス

静音有線ブルーLEDマウス サンワサプライ
(5件のレビュー)

クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などの使用に最適です。
※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約100分の1の音響パワー(10分の1の音圧)になります。(メーカーテスト値)
マウスポインタを動かさず、手元のマウスボタンでブラウザの「戻る・進む」操作ができるので、ネットの閲覧が快適・スピーディーに行なえます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×108×38 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 分解能1200カウント/インチ ボタン数2ボタン、戻る・進むボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェース使用できます。 読取方式RoHS対応、光学センサー方式(ブルーLED) 内容量1個
注意
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※サイドボタンはApple Macシリーズでは使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50833834 MA-BL10BK ブラック
2,200
 
 
取扱い終了
50833843 MA-BL10R レッド
2,200
 
 
取扱い終了
50833852 MA-BL10S シルバー
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50833843
2022-01-04
用途:
パソコン作業
広伸配送株式会社 様 (運輸・通信業)

以前使っていたマウスが、カチカチ音が気になって、こちらのマウスは音が全然しなくて、使い心地も滑らかです。

対象商品:
50833843
2021-09-28
用途:
事務作業

小柄女性の手には少し大きいかな?クリック音は無いに等しいですが、
クリックが少し重たい気がします。Wクリックが上手く打てないことが多々ありました。

対象商品:
50833834
2019-07-18
用途:
デスクワーク
製造業

音がしないです。使いやすいです。
大きさも想像通りでした。

対象商品:
50833843
2018-01-26
用途:
PC作業

サイドボタン付きを初めて使用。慣れるまで勝手にページが戻ったりしてあわてることもしばしば。音も静か。

対象商品:
50833834
2017-03-06
用途:
PC作業時
株式会社長登屋 様 (製造業)

以前はワイヤレスマウスを使用していましたが位置ズレが多発し、有線マウスに戻しました。快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする