ヨーグルトメーカープレミアム
甘酒も作れる!!
ヨーグルトや発酵食品(塩麹・納豆・甘酒など)を簡単に手作りできます。
ヨーグルトは牛乳パックにヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)を入れるだけで、簡単にヨーグルトが作れます。
牛乳パックのまま作れるから余計な雑菌が入ることなく、簡単かつ衛生的に作ることが出来ます。
プレーンヨーグルトとカスピ海ヨーグルトの2種類のヨーグルトをそれぞれのヨーグルト菌から作ることができます。
使用できる牛乳パックは1000mlまたは500mlです。
発酵食品は菌と、温度・タイマー設定で作ることができます。
水切りヨーグルト用の水切り器も入ってます。
フードコーディネーター監修・17種類のレシピブック付き。
付属品計量スプーン、牛乳パック用フタ、容器、水切りカップ、レシピブック
材質アルミニウム、ABS樹脂
質量(kg)約0.76
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
コード長さ(m)約1.3
設定温度(℃)25~65(1刻み)
使用環境温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.7×約14.7×約28
タイマー1~48時間(1時間刻み)
使用可能目安牛乳パック:1000mL まで
牛乳パック対応対応
内容量1台
フードメーカー/製菓 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50852725
2017-06-02
- 用途:
- 調理時
恵 ガセリ菌ヨーグルトをつくりました。牛乳パックを挟むクリップはちょっとゆるめです。しっかり作れました。
500mLの牛乳で作りましたが、甘さは元のヨーグルトよりも少なく食べやすかったです。
ヨーグルト45gに牛乳450mL。10倍!早くに元がとれそうです。