丸型ホットプレート

丸型ホットプレート - アイリスオーヤマ丸型ホットプレート - アイリスオーヤマ丸型ホットプレート - アイリスオーヤマ丸型ホットプレート - アイリスオーヤマ丸型ホットプレート - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。

消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852768IHP-C320-B
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 焼肉を食べる時に
卸売・小売業

色んなホットプレートがありますよね、四角い奴、プレートが何枚もある奴、でも一言だけです。これで良い、本当にこれで良い。値段も安いし焼肉は食べやすいしそんなにこだわるつもりもないし片付けも楽だし、はい、これにつきます。

対象商品 : 50852768
2019-12-06
用途: パーティー用に購入しました
建設業・工事業

大きさもちょうど良く、収納しやすくて良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする