レンコン金物羽子板セット・Ⅱ

レンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシンレンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシンレンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシンレンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシンレンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシンレンコン金物羽子板セット・Ⅱ - BXカネシン
(4件のレビュー)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137内容量1セット
注意
※全ねじボルトはレンコン金物・Ⅱを取付けた柱・梁に当たるまでしっかりとねじ込んでください。
※ボルトの掛かりが足りないと所定の耐力を確保できません。
※セット品の全ねじボルト以外を使用する場合は、強度区分4.6以上のボルト(Zマーク六角ボルトなど)を使用してください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※全ねじボルト(M12×140)以外のボルトは別売です。
※レンコン金物・Ⅱ、ビス羽子板金物・Ⅱは各種単品の販売も行っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852917RKS-2
1,070
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50852917
2023-09-13
用途: 化粧桁との連結
卸売・小売業

非常に施工しやすかった。
化粧梁・裏から羽子板が入れられないときに最適です。

対象商品 : 50852917
2019-01-13
用途: 鴨居を柱に引き寄せる
その他業種

鴨居が柱から少し離れてきたので後付けで設置 金具の取付スペースがあったので後付けで簡単に取り付けることができ 無事鴨居と柱がくっ付きとても良い商品です

対象商品 : 50852917
2018-09-06
用途: リフォームで増築
Ken's工房建設業・工事業

こりゃ便利だわ!
誰が考えたんだか、
天才だな。うん天才だ。間違いない。

対象商品 : 50852917
2018-07-17
用途: 木造建築の羽子板ボルト工事
その他業種

こちら
カネシンのレンコン金物羽子板ボルトセット
旧レンコン金物よりもビスの本数が減り作業効率はアップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする