ユーボン
HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ
コネクタ部分がコンパクト
接続時にでっぱりが少なく使いやすいケーブルです
仕様
フルHD 3D対応、OEC(基本リンク機能)対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブル外径(Φmm)
約6
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50857957
HDMI-ADV-HD30 3M
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください