ユーボン
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。
フェライトコアケーブル仕様
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプ
USB2.0
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858578
USB-AB10
1
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858587
USB-AB20
2
¥
1,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください