ユーボン
USB2.0 ケーブル
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858833
USB-AB-20
1本
2
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858842
USB-AB-30
1本(3m)
3
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください