ユーボン
圧接形中継コネクタ セミシェップ
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
WG28-26使用時:1、WG24使用時:2
作業温度範囲(℃)
0~40
使用温度範囲(℃)
-20~75
材質
ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅
推奨適合工具
NDC TOOL
適合電線サイズ
Φ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859497
NDC2824U
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください