端子台付きBOXターミナル
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBO×内に装着出来ます。
BO×本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
仕様
附属品仕切板(Φ21穴アキSP-1)
膜付グロメット2個(Φ20用)
オプション穴無しプレート(SP-2)
内蔵端子台ATK-10G(端子カラー紺)、ATK-20G(端子カラー紺)
定格
膜付グロメット2個(Φ20用)
オプション穴無しプレート(SP-2)
内蔵端子台ATK-10G(端子カラー紺)、ATK-20G(端子カラー紺)
定格電圧:AC,DC600V
定格電流0.75mm2 10A
接続可能電線1.25mm2 15A
及び最大電流2.0mm2 20A
絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 1分間
標準締付トルク1.4N・m
材質強化PBT(ライトグレー)
サイズ90×70×49mm
相対湿度45%~85%
使用周囲温度(℃)-25~100
内容量1個
定格電流0.75mm2 10A
接続可能電線1.25mm2 15A
及び最大電流2.0mm2 20A
絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 1分間
標準締付トルク1.4N・m
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04