表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ ユーボン
(2件のレビュー)

TE13シリーズは、配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。

形状その他 光源電球 ガラス球形状T13
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50872045 TE13-100 1箱(10個) 100/120 E12/15 (110V5)
6,100
 
 
取扱い終了
50872054 TE13-100 1袋(100個) 100/120 E12/15 (110V5)
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50872063 TE13-12 1箱(10個) 12 E12 2
3,280
 
 
取扱い終了

返品不可
50872072 TE13-18 1袋(100個) 18 E12/15 2
11,200
 
 
取扱い終了

返品不可
50872088 TE13-18 1箱(10個) 18 E12/15 2
3,700
 
 
取扱い終了
50872097 TE13-220 1箱(10個) 220 E12/15 5
7,500
 
 
取扱い終了
50872106 TE13-24 1袋(100個) 24 E12/15 2
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50872115 TE13-24 1箱(10個) 24 E12/15 2
3,700
 
 
取扱い終了
50872124 TE13-30 1袋(100個) 30 E12/15 2
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
50872133 TE13-30 1箱(10個) 30 E12/15 2
3,700
 
 
取扱い終了
50872142 TE13-06 1箱(10個) 6.3 E12/15 2
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50872088
2024-07-23
用途:
それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわり 様 (サービス業)

定番で使用しています。消耗品の交換に伴う再注文で、安心して注文/購入しています。

対象商品:
50872088
2021-11-21
用途:
交換
漆器工房椿山 様 (製造業)

どの店探しても無かったので

モノタロウさんはいいお店です笑
何でもあります

ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする