カーラッピングマット
従来製品に大幅に改良を加え不満点を解消し、全てがハイグレードにパワーアップしたハッピークロイツのDIY専用の新しいカーラッピングフィルム。
フィルムは伸縮性かあり車輌のミラーやハンハー、トアノフなと三次元曲面へも施工か可能。厚みとコシがあり施工しやすいフィルム。
ポリメリック・ハイグレード・カレンダー製法でモノメリック・カレンダー製法と異なり安定性の強いポリメリック製法で縮みの少ないフィルムを実現。
施行しやすいよう初期段階ては粘着力を抑え、24時間後に最大粘着力となる「経時粘着糊」を設計。
ISO9000取得した台湾工場により安定・高品質を実現。また全ての製品はSGS社によるSHVC ( 高懸念物質 ) 検査済。
[再剥離性能データ] 3年
仕様屋内保管期限:2年
材質ポリメリックPVC
厚さ200ミクロン
粘着力30-ball No.7/cm(20分後:1.635kg/25mm、24時間後:2.398kg/25mm)
施工温度(℃)推奨:16~32
内容量1個
注意
※製品の特性上、時間の経過と共にめくれ、硬化、変色、が発生する場合がございます。※施工後、時間の経過とともに劣化し剥がれにくくなります。その際に糊残り、再塗装等の剥がれが発生する場合がございます。
※耐久性は使用環境、車両状況により著しく異なるため、これらの症状に関して一切の保証はしておりません。
※再剥離性能はメーカー独自試験に基づく平均値であり保証するものではありません。