DAYTONA(デイトナ)
スレンダースイッチ トグルType ブラック
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
厚さ(mm)
13.5
寸法(mm)
61×54
定格
最大:DC12V/15A(180W)
適合ハンドル
径:22/25.4mmどちらのサイズにも
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50897866
79340
¥3,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください