曜日別特売

ウインドシールドSS 車種別キット シグナスX125用

ウインドシールドSS 車種別キット シグナスX125用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSS 車種別キット シグナスX125用 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!
■スタイリッシュなエアロフォルム
■ハードコーティング仕様
■角度調整可能
■クランプバー付属

仕様
素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
適合車種シグナスX125(’13)(1YP)内容量1個
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089798879791
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

快適ウインドシールド_シグナスX_1YP_014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50897988
2024-02-08
用途: バイク用

バイクの車種は違うけど買ってみました、ピッタリでした。
製品のサイズを明記して頂けると安心して購入できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする