曜日別特売

ビードダウンキーパー

ビードダウンキーパー - DAYTONA(デイトナ)ビードダウンキーパー - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

仕様
●アルミ製クリアアルマイト仕上げ。
●M8×25ステンレスボルト、ナイロン樹脂製専用プロテクター付属。
付属品M8×25ステンレスボルト、ナイロン樹脂製専用プロテクター材質アルミサイズ●本体幅:15mm。仕上クリアアルマイト仕上げ本体幅(mm)15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089885590321
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: バイクタイヤの手組み

ボルトを締めなくてもその場で保持してくれました。タイヤレバーで押さえ続ける必要から解放され、とても便利です。

対象商品 : 50898855
2024-06-29
用途: バイクタイヤ交換時
その他業種

自分でタイヤ交換するが、中々タイヤが硬く時間がかかるのと腕が疲れるだけであったが、これを購入し使用してみると時間の短縮と腕の疲れもなくすんまり作業を終了することが出来た。物はいいので後もう少し安くするか、値段を下げれないのであればこの値段で2個セットだと助かります。

対象商品 : 50898855
2021-11-19
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と便利!これまで、工夫しながらレバーや足で押さえていた作業の時に使えて便利でした。要るかどうか?迷ったが、使ってみたところ、有った方が絶対に良いと思った。もう一個購入しようと思います。

対象商品 : 50898855
2021-06-20
用途: バイクのタイヤ交換

苦労していたタイヤ交換もこれ1つあることで
ずいぶん楽にできました。

対象商品 : 50898855
2017-09-30
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

タイヤ交換時特に問題無く使用できます。
ただ馴れていない方は複数個持っていると作業もし易いのではないでしょうか。

対象商品 : 50898855
2017-05-13
用途: バイクのタイヤ交換
サービス業

複数個使用すればベストですが、単価が高いので多くは購入出来ません。単価を下げて頂ければベストかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする