DAYTONA(デイトナ)
50Bハンドル R-SPEC BOLT用 ブラック
純正のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたい方に最適!ハンドルの高さは変えずに50mm水平方向手前/20mm幅狭。ケーブル類の交換不要の簡単取付。
仕様
●MADE IN JAPAN
●スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。
●スイッチボックス回り止め用穴加工済み。
サイズ
●ハンドル外径:Φ25.4。
●ハンドル幅:731mm。
材質
スチール(STKMHT)
ハンドル径
外径:Φ25.4mm
加工
スイッチボックス回り止め用穴加工済み
ハンドル幅(mm)
731
塗装
静電黒塗り仕上げ
適合車種
BOLT/R-SPEC(’14~’15)
内容量
1個
注意
※ハーネスバンドを外す必要があります。
※ABS車は取付不可。(ブレーキホースを延長すれば取付可能)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50899862
91003
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください