DAYTONA(デイトナ)
PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ブルー
こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)
50.5
色
ブルー
直径(Φmm)
30
質量(g)
片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)
タイプ
スクラッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50899887
91006
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください