曜日別特売

マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック

マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属

仕様
積載目安重量:1.0kg
取付部:マスタシリンダークランプ取付穴
●パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
●ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
●ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。
サイズ
取り付け有効長:210mm
パイプ径:22mm
材質パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール仕上パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ取付部マスターシリンダークランプ取付穴適合車種PCX150(’12/2~)(KF12・KF18)、PCX(’10/3~)(JF28・JF56)、GROM(JC61)、FORZA(MF10/MF12)、マジェスティS(’14)(2LD1)内容量1個
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090138491695
6,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする