DAYTONA(デイトナ)
ローダウンフロントフォークスプリング MAJSTY-S用
実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にオススメ。左右セット。
仕様
※指定Fフォークオイル量(片側):143cc
※指定Fフォークオイルレベル(スプリングなし):82mm
※スプリング自由長:約285mm
適合車種
マジェスティS(’14~’15)(国内仕様2LD1/2)
内容量
1個
注意
●前後ローダウン時はショートサイドスタンドとの同時装着が必要。フロントのみローダウンする際は、純正サイドスタンドが使用可能。
●フロントフォークオイル量、粘度、油面調整はスタンダート基準と同じです。
●スプリングピッチのせまい方を下側に組み付けてください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902102
92021
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください