マルチバーホルダー ステムホールクランプ

マルチバーホルダー ステムホールクランプ - DAYTONA(デイトナ)

ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに長さ100mmのショートタイプを追加。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化。

クローム高さ(mm)34.3タイプショートパイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2パイプ長(mm)100クランプ高さ(mm)(バー)34.3内容量1個
注意
※装着例の一部の画像内にはメーカー取扱商品でない物が含まれております。
※別売のマウントキットやマウントボルトと併用して取り付けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090373792749
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする