ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー

ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー - DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー - DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
●内径Φ5mm、Φ7mmリング付。 ●4個入り

ブルー内径(Φmm)5内容量1個
注意
※ 汎用品です。寸法を確認のうえご使用ください。
※ 汎用性の高い商品ですが、取付けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 紫外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。十分ご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090412392985
370
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904123
2024-06-28
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の色より現物はネイビーに近い暗い青です、少しイメージが違うかもしれません。

対象商品 : 50904123
2024-04-26
用途: もう少し大きく

カラー展開が多いのはいいのだが、被せるキャップ側の大きさが少し小さい。

対象商品 : 50904123
2023-12-28
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ブレーキキャリバーのブリザーキャップを交換します。青色でワンポイントドレスアップ。

対象商品 : 50904123
2022-01-23
用途: ブリーダープラグ交換時
KOB_studioその他業種

キャリパーオーバーホール時、ブルーにペイントしたので、ブリーダーキャップもブルーにしました。穴径が少し小さめでしたがシリコングリスちょっと付けて取り付け出来ました。

対象商品 : 50904123
2022-01-24
用途: ブレーキオーバーホール時
KOB_studioその他業種

キャリパーオーバーホール時にブルーにペイントしたので、キャップもブルーにしました。
耐久性はこれからです。

対象商品 : 50904123
2022-06-19
用途: バイクのブリーダーキャップとして
サービス業

他の方にインプレにも1あるように1シーズン持たないですね。
気づいたらヒビワレ&輪っか部分は千切れてる状態。
それでもイイって方は1シーズン2回は交換覚悟で。
って事で当サイトの4輪用の黒い10個入りを購入しなおして使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 50904123
2021-11-09
用途: ブレーキキャリパー用
農・林・水産業

オーバーホールのついでに交換しました。デイトナ製と信用して購入しましたが、半年でボロボロ。残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 50904123
2021-05-31
用途: 買ってはいけない
製造業

使用し始めて2週間で白化がはじまり、半年すればもうボロボロにひび割れしてしまいます。2回購入していずれの車種に装着しても結果は同じ。純正なら10年以上持つのに、デイトナがこんな品質のものを販売しているのにがっかりしています。買ってはいけません!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする